PHOENIX CONTACT - PHC2961451 REL-MR-230AC/21-21 RELE - 2961451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 179.4...356.5 V
Corrente nominale - 8 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918937867
Codice prodotto
PHC2961451
Cod. produttore
2961451
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
179.4...356.5 V
Corrente nominale:
8 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
179.4...356.5 V
Larghezza:
12.9 mm
Altezza:
29.2 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
15.7 mm



