PHOENIX CONTACT - PHC2961493 REL-MR- 18DC/21AU RELE IN MINIATURA - 2961493

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 0.05 A
Tensione nominale di comando Us DC - 10.8...49.5 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918936525
Codice prodotto
PHC2961493
Cod. produttore
2961493
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
0.05 A
Tensione nominale di comando Us DC:
10.8...49.5 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
5 mm
Altezza:
28 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
15 mm


