PHOENIX CONTACT - PHC2962573 UM 45-FLK20 MODULO CAVO PIATTO - 2962573

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 20
Tensione nominale - 25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918087241
Codice prodotto
PHC2962573
Cod. produttore
2962573
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
20
Tensione nominale:
25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
50 mm
Larghezza:
75 mm
Altezza:
45 mm


