PHOENIX CONTACT - PHC2962793 UM 45-D25SUB/S MODULO D-SUB - 2962793

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 25
Tensione nominale - 25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 2.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918087456
Codice prodotto
PHC2962793
Cod. produttore
2962793
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
25
Tensione nominale:
25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
2.5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
42 mm
Larghezza:
90 mm
Altezza:
45 mm


