AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2963912 PSR-SCP- 24UC/ESAM4/8X1/1X2 MOD. SICUREZ

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2963912 PSR-SCP- 24UC/ESAM4/8X1/1X2 MOD. SICUREZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Valutazione degli ingressi - Monocanale e bicanale

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Adatto per il monitoraggio di valvole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918899707

Codice prodotto

PHC2963912

Cod. produttore

2963912

Produttore

PHC

Modello:

Unità di base

Valutazione degli ingressi:

Monocanale e bicanale

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Adatto per il monitoraggio di valvole:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Con ingresso di avvio:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Con circuito di retroazione:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

Larghezza:

45.2 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...24 V

Controllo a uno e a due canali. 8 contatti di sicurezza, 1 contatto di segnalazione.