AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2963970 PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/2X2 MODULO SICUREZ - 2963970

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2963970 PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/2X2 MODULO SICUREZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Con contatti ad azionamento forzato -

  • Tipo di contatti di commutazione - Contatto doppio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918904791

Codice prodotto

PHC2963970

Cod. produttore

2963970

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con contatti ad azionamento forzato:

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto doppio

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

22.6 mm

Altezza:

111.46 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

112 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Indicato fino alla categoria 1, PL c (EN ISO 13849-1), SILCL 1 (EN 62061), SIL 1 (IEC 61508). Feedback sicuro grazie al contatto di segnalazione a guida forzata a norma EN 50205. Semplice Proof Test secondo IEC 61508 mediante il contatto di segnalazione integrato.