AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2964050 DEK-REL- 24/1/SEN Morsetto a rele - 2964050

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2964050 DEK-REL- 24/1/SEN Morsetto a rele

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Corrente nominale - 0.0065 A

  • Completo di zoccolo -

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918099367

Codice prodotto

PHC2964050

Cod. produttore

2964050

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Corrente nominale:

0.0065 A

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto doppio

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

19.2...19.2 V

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

80 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

56 mm

Costi di cablaggio ridotti al minimo. Riduzione del 73 % di spazio.