PHOENIX CONTACT - PHC2964500 DEK-REL-G24/21 MORSETTO A RELE - 2964500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.2...26.4 V
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4017918117733
Codice prodotto
PHC2964500
Cod. produttore
2964500
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
19.2...26.4 V
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...26.4 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
19.2...26.4 V
Larghezza:
6.15 mm
Altezza:
79.6 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
56 mm


