PHOENIX CONTACT - PHC2964940 DEK-REL- 24/1/SEN/SO123 Morsetto a rele - 2964940
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 0
Con contatti ad azionamento forzato - no
Con morsetti estraibili - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918415686
Codice prodotto
PHC2964940
Cod. produttore
2964940
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
80 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
56 mm


