AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2965211 UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC MODULO PAS - 2965211

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2965211 UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC MODULO PAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Numero di poli - 14

  • Tensione nominale - 60 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918125196

Codice prodotto

PHC2965211

Cod. produttore

2965211

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Numero di poli:

14

Tensione nominale:

60 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

61 mm

Larghezza:

75 mm

Altezza:

45 mm

Modulo VARIOFACE-COMPACT-LINE, per il collegamento di 8 sensori PNP, per montaggio su guida di supporto NS 35/7.5, connessione a molla