PHOENIX CONTACT - PHC2966113 PLC-RSC- 48DC/21 RELE A VITE - 2966113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 37.4...60 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4017918161972
Codice prodotto
PHC2966113
Cod. produttore
2966113
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
37.4...60 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
6.12 mm
Altezza:
80 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
94 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


