PHOENIX CONTACT - PHC2966294 PLC-RSC-230UC/21AU RELE A VITE - 2966294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 179.4...264.5 V
Corrente nominale - 0.05 A
Tensione nominale di comando Us DC - 179.4...264.5 V
Confezione
10 PZ
EAN
4017918130787
Codice prodotto
PHC2966294
Cod. produttore
2966294
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
179.4...264.5 V
Corrente nominale:
0.05 A
Tensione nominale di comando Us DC:
179.4...264.5 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
179.4...264.5 V
Larghezza:
6.12 mm
Altezza:
80 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
94 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


