AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2966317 PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN RELE A VITE - 2966317

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2966317 PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN RELE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 18.5...33.6 V

  • Completo di zoccolo -

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918130800

Codice prodotto

PHC2966317

Cod. produttore

2966317

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

18.5...33.6 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

0

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

6.12 mm

Altezza:

80 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

94 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Risparmio di tempo fino al 60 %. Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante adattatore V8. Non sono necessari ulteriori morsetti componibili.