AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2966663 PLC-OSC-230UC/ 24DC/ 2 OPTOACCOP. A VIT - 2966663

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2966663 PLC-OSC-230UC/ 24DC/ 2 OPTOACCOP. A VIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 207...253 V

  • Tensione di uscita - 3...33 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 3 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918130503

Codice prodotto

PHC2966663

Cod. produttore

2966663

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

207...253 V

Tensione di uscita:

3...33 V

Corrente nominale di impiego Ie:

3 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Ponticelli a innesto funzionali. Interruttore a tensione zero con uscita AC. Elevato potere di interruzione. Circuito di ingresso integrato.