AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2967044 PLC-BSC-230UC/21-21 VITE RELE IP67 2C - 2967044

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2967044 PLC-BSC-230UC/21-21 VITE RELE IP67 2C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 14 mm

  • Altezza - 80 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918156480

Codice prodotto

PHC2967044

Cod. produttore

2967044

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di pin:

8

Larghezza:

14 mm

Altezza:

80 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

94 mm

Morsetto base PLC da 14 mm per correnti permanenti elevate con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 2 contatti di scambio tens. di ingr.: 230 V AC/DC