AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2967109 PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT RELE A VITE - 2967109

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2967109 PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT RELE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20.2...33.6 V

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918156404

Codice prodotto

PHC2967109

Cod. produttore

2967109

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

20.2...33.6 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

0

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Larghezza:

13.9 mm

Altezza:

80 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

2

Profondità:

94 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante adattatore V8. Non sono necessari ulteriori morsetti componibili. Risparmio di tempo fino al 60 %.