AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2967633 PLC-RSC- 24UC/21HC RELE A VITE - 2967633

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2967633 PLC-RSC- 24UC/21HC RELE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20.2...33.6 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20.2...33.6 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918171629

Codice prodotto

PHC2967633

Cod. produttore

2967633

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20.2...33.6 V

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

20.2...33.6 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20.2...33.6 V

Larghezza:

13.9 mm

Altezza:

80 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

94 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunga durata elettrica grazie al relè da 16 A. Tutte le più comuni tensioni d'ingresso da 12 V DC a 230 V AC. Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante adattatore V8.