AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2967772 PLC-BSC- 24DC/21HC BASE RELE IP67 POTENZ - 2967772

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2967772 PLC-BSC- 24DC/21HC BASE RELE IP67 POTENZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 14 mm

  • Altezza - 80 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918174194

Codice prodotto

PHC2967772

Cod. produttore

2967772

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di pin:

8

Larghezza:

14 mm

Altezza:

80 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

94 mm

Morsetto base PLC da 14 mm per correnti permanenti elevate con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatto di scambio tens. di ingr.: 24 V AC/DC