PHOENIX CONTACT - PHC2967785 PLC-BSC- 24UC/21HC BASE RELE IP67 POTENZ - 2967785

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Altri
Numero di pin - 8
Larghezza - 14 mm
Altezza - 80 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4017918174187
Codice prodotto
PHC2967785
Cod. produttore
2967785
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di pin:
8
Larghezza:
14 mm
Altezza:
80 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
94 mm


