AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2967947 PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT OPTOACC. MOL - 2967947

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2967947 PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT OPTOACC. MOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 24...253 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.75 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918190637

Codice prodotto

PHC2967947

Cod. produttore

2967947

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

24...253 V

Corrente nominale di impiego Ie:

0.75 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Risparmio di tempo fino al 60 %. Non sono necessari ulteriori morsetti componibili. Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante adattatore V8.