PHOENIX CONTACT - PHC2967992 OPT- 5DC/ 48DC/100 OPTOACCOPPIATORE - 2967992

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 4...6 V
Tensione di uscita - 3...48 V
Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A
Con indicazione LED - no
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918820749
Codice prodotto
PHC2967992
Cod. produttore
2967992
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
4...6 V
Tensione di uscita:
3...48 V
Corrente nominale di impiego Ie:
0.1 A
Con indicazione LED:
no
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Interruttore a tensione zero con uscita AC. Potenza di interruzione fino a 24 V DC/5 A. Saldabile su circuiti stampati.




