AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2968373 UM-32 RM/RT-G24/21/PLC INTERFACCIA - 2968373

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2968373 UM-32 RM/RT-G24/21/PLC INTERFACCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 50

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 0.018 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918917517

Codice prodotto

PHC2968373

Cod. produttore

2968373

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

50

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

0.018 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

68 mm

Larghezza:

271 mm

Altezza:

123 mm

Relè in miniatura a innesto con un contatto di scambio ciascuno. Diodo di smorzamento per linea di segnale.