AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2968409 UM 45-FLKS20/ZFKDS MODULO CAVO PIATTO - 2968409

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2968409 UM 45-FLKS20/ZFKDS MODULO CAVO PIATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Numero di poli - 20

  • Tensione nominale - 50 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918932756

Codice prodotto

PHC2968409

Cod. produttore

2968409

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Numero di poli:

20

Tensione nominale:

50 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

61 mm

Larghezza:

66 mm

Altezza:

45 mm

Modulo VARIOFACE con connessione a molla a tre piani e connettore per cavo piatto, per montaggio su NS 35/7.5, n. poli 20