PHOENIX CONTACT - PHC2970002 UMK-SE 11,25 PORTA SCHEDA COMPONIBILE - 2970002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Aperto
Possibilità di montaggio su guida - no
Installabile a parete - no
Larghezza - 11.25 mm
Altezza - 32 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4017918087531
Codice prodotto
PHC2970002
Cod. produttore
2970002
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Aperto
Possibilità di montaggio su guida:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza:
11.25 mm
Altezza:
32 mm
Materiale:
Altri
Contenitore affiancabile:
sì
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Colore:
Verde
Profondità:
77 mm


