AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2970028 UMK-BE 22,5 PORTA SCHEDA COMPONIBILE - 2970028

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2970028 UMK-BE 22,5 PORTA SCHEDA COMPONIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Aperto

  • Possibilità di montaggio su guida - no

  • Installabile a parete - no

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Altezza - 165 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918087555

Codice prodotto

PHC2970028

Cod. produttore

2970028

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Aperto

Possibilità di montaggio su guida:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

165 mm

Materiale:

Altri

Contenitore affiancabile:

Con connessione per circuiti stampati integrata:

no

Colore:

Verde

Profondità:

77 mm

Custodie per elettronica, elemento base per modulo a innesto