AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2970031 UMK-FE PORTA SCHEDA COMPONIBILE - 2970031

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Aperto

  • Possibilità di montaggio su guida - no

  • Installabile a parete - no

  • Altezza - 77 mm

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918087562

Codice prodotto

PHC2970031

Cod. produttore

2970031

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Aperto

Possibilità di montaggio su guida:

no

Installabile a parete:

no

Altezza:

77 mm

Materiale:

Altri

Contenitore affiancabile:

Con connessione per circuiti stampati integrata:

no

Colore:

Verde

Profondità:

39.5 mm

Piedino universale per montaggio sulla guida NS 32 o guida NS 35/7,5, a innesto fra elemento laterale ed elemento base