AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2971535 UMK-BE 11,25 PORTA SCHEDA COMPONIBILE - 2971535

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2971535 UMK-BE 11,25 PORTA SCHEDA COMPONIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Aperto

  • Possibilità di montaggio su guida - no

  • Installabile a parete - no

  • Larghezza - 11.25 mm

  • Altezza - 165 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918088392

Codice prodotto

PHC2971535

Cod. produttore

2971535

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Aperto

Possibilità di montaggio su guida:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza:

11.25 mm

Altezza:

165 mm

Materiale:

Altri

Contenitore affiancabile:

Con connessione per circuiti stampati integrata:

no

Colore:

Verde

Profondità:

77 mm

Custodie per elettronica, elemento base per modulo a innesto