AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2974901 UMK-16 RELS/KSR-G24/21/PLC MODULO RELE - 2974901

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2974901 UMK-16 RELS/KSR-G24/21/PLC MODULO RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 48

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 0.002 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918089009

Codice prodotto

PHC2974901

Cod. produttore

2974901

Produttore

PHC

Numero di poli:

48

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

0.002 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

59 mm

Larghezza:

259 mm

Altezza:

77 mm

Relè in miniatura a innesto con un contatto di scambio ciascuno.