AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2974914 UMK- 8 RELS/KSR-G24/21/PLC MODULO RELE - 2974914

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2974914 UMK- 8 RELS/KSR-G24/21/PLC MODULO RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 24

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G

  • Grado di inquinamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918089016

Codice prodotto

PHC2974914

Cod. produttore

2974914

Produttore

PHC

Numero di poli:

24

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

59 mm

Larghezza:

135 mm

Altezza:

77 mm

Relè in miniatura a innesto con un contatto di scambio ciascuno.