PHOENIX CONTACT - PHC2976284 UMK- EC38/38-XOL MODULO ELCO - 2976284

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 38
Tensione nominale - 25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918089313
Codice prodotto
PHC2976284
Cod. produttore
2976284
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
38
Tensione nominale:
25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
2 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
58.5 mm
Larghezza:
101.5 mm
Altezza:
77 mm