PHOENIX CONTACT - PHC2977490 UM 72-SEFE/R BK PROFILATO PORTA SCHEDA - 2977490

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Possibilità di montaggio su guida - no
Installabile a parete - no
Altezza - 37.5 mm
Colore - Nero
Numero RAL - 9005
Confezione
10 PZ
EAN
4017918281472
Codice prodotto
PHC2977490
Cod. produttore
2977490
Produttore
PHC
Possibilità di montaggio su guida:
no
Installabile a parete:
no
Altezza:
37.5 mm
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005
Profondità:
89.6 mm
Elemento laterale, a destra, con piedino, spessore: 5 mm, larghezza: 72 mm per montaggio su NS 32 o NS 35/7,5


