AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2979472 UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC MODULO RELE - 2979472

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2979472 UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC MODULO RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 50

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 0.0065 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918130367

Codice prodotto

PHC2979472

Cod. produttore

2979472

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

50

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

0.0065 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

58 mm

Larghezza:

202 mm

Altezza:

90 mm

Possibilità di impieghi universali con correnti permanenti da 1 mA fino a 3 A grazie al contatto con due strati di doratura. Segnalazione di stato LED per ciascuna linea di segnale e tensione di alimentazione.