PHOENIX CONTACT - PHC2980021 PLC-RSC-125DC/21 VITE RELE IP67 - 2980021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 96.3...175 V
Completo di zoccolo - sì
Numero di contatti di scambio - 1
Confezione
10 PZ
EAN
4017918608446
Codice prodotto
PHC2980021
Cod. produttore
2980021
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
96.3...175 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
6.12 mm
Altezza:
80 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
94 mm
Grado di protezione (IP):
IP20




