AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2980050 PLC-OSC-125DC/ 24DC/ 2 OPTOACCOP. A VIT - 2980050

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2980050 PLC-OSC-125DC/ 24DC/ 2 OPTOACCOP. A VIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 100...137 V

  • Tensione di uscita - 3...33 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 3 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918619053

Codice prodotto

PHC2980050

Cod. produttore

2980050

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

100...137 V

Tensione di uscita:

3...33 V

Corrente nominale di impiego Ie:

3 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Circuito di ingresso integrato. Ponticelli a innesto funzionali. Elevato potere di interruzione. Interruttore a tensione zero con uscita AC.