PHOENIX CONTACT - PHC2981062 PSR-SPP- 24UC/ESL4/3X1/1X2/B MOD. SICURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di base
Valutazione degli ingressi - Monocanale e bicanale
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - sì
Adatto per il monitoraggio di valvole - no
Confezione
1 PZ
EAN
4017918927196
Codice prodotto
PHC2981062
Cod. produttore
2981062
Produttore
PHC
Modello:
Unità di base
Valutazione degli ingressi:
Monocanale e bicanale
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di valvole:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
sì
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
sì
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Con ingresso di avvio:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Con circuito di retroazione:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...24 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:
0
Approvazione BG BIA:
no
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
22.6 mm
Altezza:
112 mm
Profondità:
114.5 mm