PHOENIX CONTACT - PHC2981376 PSR-SCF-120UC/URM/2X21 MODULO SICUREZZA - 2981376

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 0
Con contatti ad azionamento forzato - sì
Tipo di contatti di commutazione - Contatto doppio
Confezione
10 PZ
EAN
4017918952907
Codice prodotto
PHC2981376
Cod. produttore
2981376
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con contatti ad azionamento forzato:
sì
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto doppio
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
79.36 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
60.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


