PHOENIX CONTACT - PHC2985275 PC WORX BASIC LIC CONTROLLER - 2985275

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) - sì
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) - sì
Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) - sì
Funzione di configurazione integrata - sì
Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356099509
Codice prodotto
PHC2985275
Cod. produttore
2985275
Produttore
PHC
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):
sì
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):
sì
Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):
sì
Funzione di configurazione integrata:
sì
Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):
sì
Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):
sì
Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:
no
Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:
no
Supporta il sistema operativo Windows 9x:
no
Supporta il sistema operativo Windows NT:
no
Supporta il sistema operativo Windows 2000:
no
Supporta il sistema operativo Windows XP:
no
Supporta il sistema operativo Windows ME:
no
Supporta il sistema operativo Windows CE:
no
Supporta il sistema operativo Linux:
no
Supporta il sistema operativo Windows Vista:
no
Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:
no
Supporta altri sistemi operativi:
sì
Funzione diagnostica integrata:
sì
Funzione di valutazione integrata:
sì
Funzione di progettazione integrata:
no
Funzione di acquisizione dati integrata:
sì
Funzione di comunicazione integrata:
sì
Funzione tecnologica integrata:
no
Funzione di messa in servizio integrata:
no
Funzione di simulazione integrata:
no
Funzione di movimento integrato:
no
Funzione di analisi integrata:
sì
Funzione di posizionamento integrata:
no
Con funzione di manutenzione:
sì
Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì


