AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2985385 PC WORX PRO LIC PACCHETTO SOFTWARE - 2985385

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2985385 PC WORX PRO LIC PACCHETTO SOFTWARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) -

  • Funzione di configurazione integrata -

  • Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356099516

Codice prodotto

PHC2985385

Cod. produttore

2985385

Produttore

PHC

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):

Funzione di configurazione integrata:

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):

Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):

Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:

no

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Supporta il sistema operativo Windows NT:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

no

Supporta il sistema operativo Windows XP:

no

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Supporta altri sistemi operativi:

Funzione diagnostica integrata:

Funzione di valutazione integrata:

Funzione di progettazione integrata:

no

Funzione di acquisizione dati integrata:

Funzione di comunicazione integrata:

Funzione tecnologica integrata:

no

Funzione di messa in servizio integrata:

no

Funzione di simulazione integrata:

no

Funzione di movimento integrato:

no

Funzione di analisi integrata:

Funzione di posizionamento integrata:

no

Con funzione di manutenzione:

Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Supporto universale di Drag and Drop. Pratica gestione dei dispositivi grazie a configurazione e indirizzamento PROFINET, Profibus, INTERBUS e Modbus-TCP integrati. Modifiche dei programmi anche con controllore in funzione. Interfacce aperte per EPLAN, WinMOD, PLCopen XML. Ambiente di simulazione integrato.