AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2987956 REL-MR- 24AC/21-21/MS RELE - 2987956

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 18.7...34.8 V

  • Corrente nominale - 8 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356480666

Codice prodotto

PHC2987956

Cod. produttore

2987956

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

18.7...34.8 V

Corrente nominale:

8 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

18.7...34.8 V

Larghezza:

13 mm

Altezza:

29 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

25 mm

Corrente d'inserzione fino a 16 A. Tipi DC con diodo di smorzamento integrato. LED di stato integrato. Segnalazione meccanica di stato.