PHOENIX CONTACT - PHC3000683 PH 6/5 CUSTODIA PER CAVI - 3000683

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Posizione uscita cavo - Altri
Larghezza - 40.76 mm
Altezza - 24.1 mm
Con passacavo a vite - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
25 PZ
EAN
4046356688840
Codice prodotto
PHC3000683
Cod. produttore
3000683
Produttore
PHC
Posizione uscita cavo:
Altri
Larghezza:
40.76 mm
Altezza:
24.1 mm
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Resistente ai raggi UV:
no
È possibile eseguire siglature supplementari per la siglatura delle spine.




