PHOENIX CONTACT - PHC3000707 FBS 50-3,5 GY PONTICELLO - 3000707

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 50
Corrente nominale In - 17.5 A
Dimensione modulare (Passo) - 3.5 mm
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
4046356675970
Codice prodotto
PHC3000707
Cod. produttore
3000707
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
50
Corrente nominale In:
17.5 A
Dimensione modulare (Passo):
3.5 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no







