PHOENIX CONTACT - PHC3001103 D-UK 2,5 BU PIASTRA TERMINALE - 3001103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Blu
Spessore - 1.5 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4017918089825
Codice prodotto
PHC3001103
Cod. produttore
3001103
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Blu
Spessore:
1.5 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 42,5 mm, larghezza: 1,5 mm, altezza: 30,7 mm, colore: blu


