PHOENIX CONTACT - PHC3002047 D-UK 3-MSTB PIASTRA TERMINALE - 3002047

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4017918090067
Codice prodotto
PHC3002047
Cod. produttore
3002047
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Piastra terminale, passo: 0 mm, lunghezza: 42,5 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 47 mm, numero poli: 1, colore: grigio


