AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3002186 D-UK3D-MSTBV-5,08 PIASTRA TERMINALE - 3002186

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3002186 D-UK3D-MSTBV-5,08 PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918090197

Codice prodotto

PHC3002186

Cod. produttore

3002186

Produttore

PHC

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

2 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Piastra terminale, passo: 5,08 mm, lunghezza: 60 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 49,5 mm, numero poli: 1, colore: grigio