AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3002968 PTFIX 12X1,5-NS15A BK MORS. DI DISTRIB. - 3002968

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3002968 PTFIX 12X1,5-NS15A BK MORS. DI DISTRIB.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Colore - Nero

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...1.5 mm²

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626433769

Codice prodotto

PHC3002968

Cod. produttore

3002968

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Corrente nominale In:

17.5 A

Colore:

Nero

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

27.4 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

21 mm

Salvaspazio grazie alla forma compatta. Flessibilità d'impiego grazie al montaggio diretto o su guida. Ripartizione del potenziale in un ingombro ridotto grazie al microripartitore compatto. Possibilità di prova ideali grazie alle aperture di prova su ogni punto di connessione. Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti.