PHOENIX CONTACT - PHC3003020 D-UK 4/10 PIASTRA TERMINALE - 3003020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 1.8 mm
A scatto - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4017918090425
Codice prodotto
PHC3003020
Cod. produttore
3003020
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
1.8 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 42,5 mm, larghezza: 1,8 mm, altezza: 35,9 mm, colore: grigio


