PHOENIX CONTACT - PHC3004210 ATP-UK 5-MTK PIASTRA DIVISORIA - 3004210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2
Confezione
50 PZ
EAN
4017918090708
Codice prodotto
PHC3004210
Cod. produttore
3004210
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Piastra divisoria, lunghezza: 60 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 63,5 mm, colore: grigio


