PHOENIX CONTACT - PHC3006302 UIK 35 BU MORSETTO UNIVERSALE A VITE - 3006302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...35 mm²
Corrente nominale In - 125 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Numero di linee - 1
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4017918091477
Codice prodotto
PHC3006302
Cod. produttore
3006302
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...35 mm²
Corrente nominale In:
125 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Numero di linee:
1
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Con contatto di neutro sezionabile (a slitta):
no
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.75...35 mm²
Tensione nominale:
800 V
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Con contatto di terra (PE):
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Con contatto di neutro (N):
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
55 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Larghezza:
15.2 mm
Colore base:
Blu