AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3009105 UKH 50 BU MORSETTO VITE UNIVERSALE POTE - 3009105

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3009105 UKH 50 BU MORSETTO VITE UNIVERSALE POTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 25...50 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...70 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918091637

Codice prodotto

PHC3009105

Cod. produttore

3009105

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

25...50 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

150 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

16...70 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

10...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

25...50 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

20 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

70.5 mm

Basse resistenze di contatto grazie alle scanalature della superficie di contatto. Autobloccaggio delle viti grazie ad elementi a molla nel corpo del morsetto.