AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3010217 UKH 240 MORSETTO VITE UNIVERSALE POTENZA - 3010217

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3010217 UKH 240 MORSETTO VITE UNIVERSALE POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 70...240 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 415 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 70...240 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4017918091873

Codice prodotto

PHC3010217

Cod. produttore

3010217

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

70...240 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

415 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

70...240 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

35...95 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

70...185 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

36 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

100 mm

Basse resistenze di contatto grazie alle scanalature della superficie di contatto. Autobloccaggio delle viti grazie ad elementi a molla nel corpo del morsetto.